Beli Switch Cisco di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)
    Deskripsi:
    UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console CM204 merupakan Console Cable dari ugreen yang berfungsi untuk mengkonfigurasi Cisco Switch / Router dengan Laptop / Komputer. Kabel ini tidak berfungsi sebagai koneksi jaringan internet (LAN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 1.5
  2. Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Mulai

    Rp2.099.900

    Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Deskripsi:
    PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes four PoE+ ports and one standard RJ45 port, all with 10/100 Mbps speeds.
  3. NETVIEL SFP Module 1000BaseLX SingleMode
    Mulai

    Rp979.900

    NETVIEL SFP Module 1000BaseLX SingleMode
    Deskripsi:
    The SFP transceivers are high performance, cost effective modules supporting dual data-rate of 1Gbps for up to 20km transmission distance with SMF.The transceiver consists of three sections: a FP laser transmitter, a PIN photodiode integrated with a trans-impedance preamplifier (TIA) and MCU control unit. All modules satisfy class I laser safety requirements.The transceivers are compatible with SFP MultiSource Agreement (MSA) and SFF-8472. For further information, please refer to SFP MSA.
    atribut:
    • Data Rate (Mbps): 1000
    • Media: Singlemode Fiber
  4. NETVIEL SFP Module 10GBaseLX WDM Single Core SingleMode
    Mulai

    Rp13.999.900

    NETVIEL SFP Module 10GBaseLX WDM Single Core SingleMode
    Deskripsi:
    NETVIEL® SFP Module 10GBaseLX WDM Single Core SingleMode, 1310 nm & 1550 nm, 20Km, Cisco Compatible (PAIR)
    atribut:
    • Data Rate (Gbps): 10
    • Media: Singlemode Fiber
    • Wavelength (nm): 1310or1550
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. NETVIEL SFP Module 1000BaseSX MultiMode
    Mulai

    Rp829.900

    NETVIEL SFP Module 1000BaseSX MultiMode
    Deskripsi:
    The SFP transceivers are high performance, cost effective modules supporting data-rate of 1Gbps for up to 550m transmission distance with MMF 50/125μm and up to 275m transmission distance with MMF 62.5μm.The transceiver consists of three sections: a VCSEL laser transmitter, a PIN photodiode integrated with a trans-impedance preamplifier (TIA) and MCU control unit. All modules satisfy class I laser safety requirements.The transceivers are compatible with SFP MultiSource Agreement (MSA) and SFF-8472. For further information, please refer to SFP MSA.
    atribut:
    • Data Rate (Mbps): 1000
    • Media: Multimode Fiber
    • Wavelength (nm): 850or1310
    • Transmission distance (m): <550
    • Temperature Range (Tcase) (°C): 0-70 commercial
  7. Totolink 16-Port Gigabit Unmanaged Switch
    Mulai

    Rp1.199.900

    Totolink 16-Port Gigabit Unmanaged Switch
    Deskripsi:
    16-Port Gigabit Unmanaged Switch16 port negosiasi RJ-45 10/100 / 1000Mbps otomatis. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, standar IEEE 802.3x. Mudah Memperluas Jaringan dengan Kecepatan Gigabit
    atribut:
    • Interface: 16x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ-45 Ports (Auto MDI/MDIX)
    • Standard & Protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
    • Power Supply (V): AC 100-240
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 440x160x44.6
    • LED Indicator: Power, Link/Activity
    • MAC Address Learning: Auto-learning, Auto update
    • Backup Bandwidth (Gbps): 32
    • Frame Filtering (pps): 10Mbps: 14880, 100Mbps: 148800, 1000Mbps: 1488000
    • Mac Address Table: 8K
    • Transfer Method: Store and Forward
  8. Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function Switch
    Mulai

    Rp1.399.900

    Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function Switch
    Deskripsi:
    SG24 is a 24-port unmanaged switch.It is a smart high performance gigabit switch that provides an idealsolution for workgroup or department Gigabit applications.With 24 10/100/1000BASE-T (AUTO-MDIX) Gigabit Ethernet ports,this switch can provide full bandwidth up to 2000Mbps in full duplex mode.Also it supports easy-to-view LED indicators for cable installation and normaloperational diagnostics. It can be installed on desktop or in rack-mount.Package Contents:SG24 Gigabit Switch, Quick Installation Guide, Power Cord, Brackets, Rubber Feet, Screws
    atribut:
    • Four Working Modes: M1: Flow Control OFF, M2: Flow Control ON, M3: 23/24 Ports Aggregation based on MAC sources, M4: 1,22 Port Isolation, 23-24 Port Uplink.
    • Frame Filtering (pps): 10Mbps: 14880, 100Mbps: 148800, 1000Mbps: 1488000
    • MAC Address Learning: Auto-learning, auto update
    • Mac Address Table: 8K
    • Network Media: 10BASE-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable, 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP Cat 5, 5e or above cable
    • Power Supply (V): AC 100-240
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 440x180x44
    • Interface: 24x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ-45 Ports (Auto MDI/MDIx )
    • LED Indicator: 1x Power, Link/Act (1~24), M1~M4
    • Standard & Protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
    • Switching Capacity (Gbps): 48
    • Transmission Method: Store and Forward
  9. MOXA Industrial Unmanaged Ethernet Switch
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. tp-link JetStream Smart Switch
    Mulai

    Rp1.499.900

    tp-link JetStream Smart Switch
    Deskripsi:
    JetStream 12-Port 10GBase-T Smart Switch with 4 10G SFP+ Slots. T1700X-16TS. - Equipped with 12 10GBase-T RJ45 Ports and 4 10G SFP+ Fiber Ports, providing 320Gbps Switching Capacity. - 10GBase-T Technology provides a cost-effective method for migrating from current network to 10G Ethernet by utilizing existing CAT5e/CAT6 short connections (up to 55m) and CAT6A/CAT7 connections (up to 100m). - L2+ feature, Static Routing help route internal traffic for more efficient use of network resources. - Advanced security features include IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, and Radius Authentication. - Comprehensive IPv6 support for management, QoS and ACL. - WEB/CLI managed modes, SNMP, RMON enhance management. - Dual Firmware Image improves reliability and up-time of your network.
  12. Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch
    Mulai

    Rp849.900

    Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch
    Deskripsi:
    DS-3E0106P-E/M switches are layer 2 unmanaged PoE switches, providing advanced PoE power supply technology on the basis of high-performance access to ensure stable data upload. The switches support long range function.
  13. Mikrotik Cloud Router Switch
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mikrotik Cloud Router Switch
    atribut:
    • CPU Core Count: 1
    • RouterOS License: 5
    • MTBF: Approximately 200000 hours at 25°C
  14. PROLiNK Gigabit Ethernet Switch 24-Port
    Mulai

    Rp1.799.900

    PROLiNK Gigabit Ethernet Switch 24-Port
    Deskripsi:
    Standards : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Interface : 24 x 10/100/1000Mbps Auto Negotiation ports; 2 x 1000Mbps SFP ports; 1 x Console port; 1 x Reset Button Cable Type : - 10Base-T: UTP category 3,4,5 cable (maximum 100m) - 100Base-T: UTP category 5,5e cable (maximum 100m) - 1000Base-T: UTP category 5e,6 cable (maximum 100m) LED Indicator : - Per port: Link/Activity/Speed - Per device: Power MAC Address List Automatically learning, automatically update 8K table Power Supply : Input: 100-240VAC 50-60Hz Power Consumption : 15W (Max) Environment : - Operating Temperature: 0°C to 45°C - Storage Temperature: -40°C to 70°C - Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing - Storage Humidity: 5% to 90% RH, non-condensing L2 Features : - DHCP Relay/Server - IGMP/MLD Snooping - 4K IEEE 802.1QVLAN - VPN (QinQ) - GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) - Link Aggregation Group (LAG) - Layer 2 Protocol Tunneling (L2TP) Quality of Service : - IEEE 802.1p Priority - 8 Priority Queue - DSCP QoS - Rate Limit - IPv6 QoS - Voice VLAN Security : - IP-MAC-PORT-VID Binding - Access Control List (L2toL4, ACL, IPv6 ACL) - ARP Inspection - IP Source Guard - 802.1x and Radius/TACACS+ Authentication - DoS Defend Management : - Web Based GUI - SNMP v1/v2c/v3 - RMON (1,2,3,9 group) - IPv6 Management Package Content : - 1 x PROLiNK PSG2401M - 1 x Power Cord - 2 x Rack-mount Bracket - 8 x Screw - 4 x Rubber Feet - 1 x Quick Installation Guide (QIG)
    atribut:
    • Number of Port: 24
  15. tp-link LiteWave Fast Ethernet Switch
    Mulai

    Rp96.900

    tp-link LiteWave Fast Ethernet Switch
    Deskripsi:
    5-port 10/100 Mbps desktop switch. LS1005. 5 10/100 Mbps RJ45 auto-negotiated ports that support Auto-MDI/MDIX. Green Ethernet technology saves energy. IEEE 802.3X data flow control ensures reliable data transfer. Plastic body, desk design. Plug-and-play, no configuration required. The fanless design guarantees quiet operation.
    atribut:
    • External Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 5/0.6)
  16. PROLiNK Gigabit PoE Switch 8-Port
    Mulai

    Rp2.099.900

    PROLiNK Gigabit PoE Switch 8-Port
    Deskripsi:
    Standards : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Interface : 8 x 10/100/1000Mbps Auto Negotiation ports Cable Type : - 10Base-T: UTP category 3,4,5 cable (maximum 100m) - 100Base-T: UTP category 5,5e cable (maximum 100m) - 1000Base-T: UTP category 5e,6 cable (maximum 100m) LED Indicator : - Per port: 10/100M Link/Act:Orange, 1000M Link/Act:Green, PoE:Yellow - Per device: Power:Green, PoE MAX1/MAX2:Yellow PoE Power on RJ45 : Power+: pin 1 & pin 2; Power-: pin 3 & pin 6 MAC Address List : Automatically learning, automatically update 4K table Frame Filtering & Forward Rate : 10Mbps: 14880pps; 100Mbps: 148800ppd; 1000Mbps: 1488000pps Environment : - Operating Temperature: 0°C to 40°C - Storage Temperature: -10°C to 70°C - Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing - Storage Humidity: 5% to 90% RH, non-condensing Package Content : - 1 x PROLiNK PSG801P - 1 x Power Cord - 2 x Rack-mount Bracket - 8 x Screw - 4 x Rubber Feet - 1 x Quick Installation Guide (QIG)
    atribut:
    • Number of Port: 8
    • Switching Capacity: Up to 16G
    • Power Supply (W): 150
  17. Netgear 24-Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switch
    Mulai

    Rp4.499.900

    Netgear 24-Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switch
    atribut:
    • Number of Ports: 24
    • MAC Table Size: 8K
  18. Netgear 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switch
    Mulai

    Rp979.900

    Netgear 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switch
    atribut:
    • Maximum Power Consumption (W): 11.8
Daftar Harga Switch Cisco Terbaru November 2026
UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)Rp289.900
Phoenix Contact Industrial Ethernet SwitchRp2.099.900
NETVIEL SFP Module 1000BaseLX SingleModeRp979.900
NETVIEL SFP Module 10GBaseLX WDM Single Core SingleModeRp13.999.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Phoenix Contact Industrial Ethernet SwitchRp1.899.900
NETVIEL SFP Module 1000BaseSX MultiModeRp829.900
Totolink 16-Port Gigabit Unmanaged SwitchRp1.199.900
Ruijie Managed SwitchRp459.900
Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function SwitchRp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)